Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOMT110404 ER, pro frézy Softcut®, HB8630

Artiklové číslo: 215461 INOX
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    267,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    223,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 549 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky AOMT110404 ER
Typ INOX
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB8630
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,13 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215461 INOX
EAN / GTIN 4069515039284
Číslo výrobce 215461 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku