Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOET110404 FR, pro frézy Softcut®, PKD

Artiklové číslo: 215428 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky AOET110404 FR
Typ ALU
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál PKD
Řezný materiál PKD
Posuv fz na zub 0,1 mm
Povlak S povlakem
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215428 ALU
EAN / GTIN 4069515039154
Číslo výrobce 215428 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1500
Hliník (krátké třísky)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
suché
 

Popis

Provedení:

Frézovací vyměnitelná destička PKD s jedním břitem.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
ap max = 3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku