Rohová fréza Softcut® s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky AO..

Artiklové číslo: 215407 25/3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky Válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka Lcelk. 180 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 38,9 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 47,3 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4,8 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 4,1 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 4,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AO.T1104
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215407 25/3
EAN / GTIN 4069515038577
Číslo výrobce 215407 25/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny