Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 133520 ER, pro frézy Softcut®, HB7630

Artiklové číslo: 215365 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    332,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    276,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
Série Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 133520 ER
Typ INOX
Rohový rádius 2 mm
Řezný materiál HB7630
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215365 INOX
EAN / GTIN 4045197707970
Číslo výrobce 215365 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny