APMT 180512 SR, HB7520, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 215238 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    337,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    280,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 170 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 180512 SR
Typ ST1400
Rohový rádius 1,2 mm
Řezný materiál HB7520
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,25 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215238 ST1400
EAN / GTIN 4045197600998
Číslo výrobce 215238 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny