Frézovací vyměnitelné břitové destičky XNEX040308, pro rohové frézy, HB735

Artiklové číslo: 215199 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    469,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    390,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 388 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XNEX 040308
Typ UNI
Řezný materiál HB735
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Tloušťka destiček S 3.18 mm
Počet výměn/řezání 6
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215199 UNI
EAN / GTIN 4062406569938
Číslo výrobce 215199 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za břit.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku