{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNEX 040308 | |
| Typ | ST900 | |
| Řezný materiál | HB7525 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,12 mm | |
| Tloušťka destiček S | 3.18 mm | |
| Počet výměn/řezání | 6 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 215195 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4062406569914 | |
| Číslo výrobce | 215195 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |