{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Power Tang | |
| ⌀ břitu DC | 100 mm | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | rohové frézování | |
| Dělení břitů | nestejný | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Efektivní počet břitů Zeff | 6 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 42 | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 81 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 93 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215126 100/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197861528 | |
| Číslo výrobce | 215126 100/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |