Lineární drážkovací jednotka, držák hranolu Ø20, 49.55P20VL4IK

Artiklové číslo: 215094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215094
EAN / GTIN 4069739401263
Číslo výrobce 49.55P20VL4IK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT55, drážkovací jednotka EWS.Slot, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 49.55P20VL4IK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 1500 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 139,5 mm
  • Funkční délka (WF): 139,5 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku