Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 083604 PDER, pro Softcut® HSI, HB7510, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 214924 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    341,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    284,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
696 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 083604 PDER
Typ ST1400
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7510
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,17 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214924 ST1400
EAN / GTIN 4045197674715
Číslo výrobce 214924 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
180
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destiček s výrazně tvarovanou geometrii žlábku umožňuje pozitivní chování v řezu a minimalizuje citlivost lomu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku