GARANT Softcut HSI, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm

Artiklové číslo: 214904 20/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Celková délka Lcelk. 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Upínací závit M M10
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.. 0836..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214904 20/2
EAN / GTIN 4045197750662
Číslo výrobce 214904 20/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozní povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladěnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajíždění.

Poznámka:

Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.
Pro přesné 90° rohy volte prosím ap= 6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny