SOMT 120508 PDER, CU7530, Typ: ST500

Artiklové číslo: 214864 ST500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    368,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    306,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 120508 PDER
Typ ST500
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál CU7530
Řezný materiál Cermet
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 5,56 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214864 ST500
EAN / GTIN 4045197610652
Číslo výrobce 214864 ST500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.
Cermet.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku