{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 32 mm | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Maximální vnější ⌀ Dmax | 40,2 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 72 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,97 mm | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 29,5 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 0903 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Druh produktu | rovinná fréza |
| Katalogové číslo | 214400 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197131720 | |
| Číslo výrobce | 214400 32/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |