{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 250 mm | |
| Počet břitů Z | 13 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Maximální vnější ⌀ Dmax | 263 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1203.. | |
| Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
| Podložka | 219860 | |
| Upínací šroub pro podložku | 219861 (TX8) | |
| Druh produktu | rovinná fréza |
| Katalogové číslo | 213890 250/13 | |
| EAN / GTIN | 4045197666598 | |
| Číslo výrobce | 213890 250/13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |