Přenosová výztuž jedné velikosti

Artiklové číslo: 213490180010onesize
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
Druh produktu Polštář pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213490180010onesize
EAN / GTIN 7330509473528
Číslo výrobce 213490180010onesize
L-číslo L00980 2139
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
Vyztužení tepelným přenosem

Detaily
Tisk - Blåkläder
Nanáší se pomocí přenosového stroje, 165 °C, 5 barů, 15 sekund

Rozměry
150x250 mm

Popis:

  • Vyvinuli jsme tepelně přenosnou výztuž speciálně pro pracovníky v kleče, jako jsou betonáři, instalatéři, podlaháři a pokrývači
  • Výztuž se aplikuje na kalhoty nebo jiné oděvy, které jsou vystaveny velkému opotřebení, a prodlužuje tak jejich životnost
  • S touto vynikající výztuží si zajistíte ochranu kolen nebo jiných částí těla
  • Výztuž je voděodolná

Rozsah dodávky:


20 balení (pro aplikaci na 10 kalhot)