{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | TwinCut | |
| ⌀ břitu DC | 160 mm | |
| Počet břitů Z | 14 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky | 171,8 mm | |
| Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky | 175,2 mm | |
| Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky | 63 mm | |
| Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky | 61,3 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.U; ON.U | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Podložka | 219897 | |
| Upínací šroub pro podložku | 219899 | |
| Druh produktu | rovinná fréza |
| Katalogové číslo | 213420 160/14 | |
| EAN / GTIN | 4045197716873 | |
| Číslo výrobce | 213420 160/14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |