Rovinná fréza TwinCut 45° široké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/5mm

Artiklové číslo: 213410 100/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Počet břitů Z: 5
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TwinCut
⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 5
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky 111,8 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky 115,2 mm
Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky 50 mm
Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky 48,3 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.U; ON.U
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka 219897
Upínací šroub pro podložku 219899
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213410 100/5
EAN / GTIN 4045197605450
Číslo výrobce 213410 100/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Od ⌀ 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

Použití:

S oboustrannými 8břitými destičkami (ON.U) nebo 4břitými destičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku