Frézovací vyměnitelné břitové destičky ANGX10T308ZESR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9715

Artiklové číslo: 213068 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    410,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    342,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
908 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky ANGX 10T308ZESR
Typ HART
Řezný materiál HB9715
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,4 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,5 mm
Tloušťka destiček S 3.97 mm
Počet výměn/řezání 4
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Číslo výrobce 213068 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
Ocel < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.