{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Power Q | |
| ⌀ břitu DC | 50 mm | |
| Počet břitů Z | 8 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kruhové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 44 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 94 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,47 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 42,4 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | ANGX10T308ZE.R | |
| Úhel nastavení κ | 20 stupeň | |
| Posuv Fz Helix | 0,8 | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 213058 50/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406566753 | |
| Číslo výrobce | 213058 50/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |