{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Power Q | |
| ⌀ břitu DC | 35 mm | |
| Počet břitů Z | 5 | |
| Tvar stopky | se závitem | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| ⌀ D3 | 29 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
| Upínací závit M | M16 | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 64 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,73 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 27,4 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | ANGX10T308ZE.R | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 213056 35/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406566609 | |
| Číslo výrobce | 213056 35/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |