• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Fréza pro vysoké posuvy Power Q mini s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky ANGX, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3Lmm

Artiklové číslo: 213054 20/3L
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Power Q
⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 14 mm
Délka vyložení L1 80 mm
Celková délka Lcelk. 160 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 34 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,62 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ANGX10T308ZE.R
Úhel nastavení κ 20 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213054 20/3L
EAN / GTIN 4062406566449
Číslo výrobce 213054 20/3L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací systém pro velké posuvy, menší průměry a větší hloubky obrábění. Obzvláště efektivní díky vysokému počtu břitů.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 269028 18 (7IP, 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny