Fréza pro vysoké posuvy Power Q Double se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky XOMU

Artiklové číslo: 213000 30/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Power Q
⌀ břitu DC 30 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 20 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 50 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 58 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,96 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 17,55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU094812
Úhel nastavení κ 15 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213000 30/3
EAN / GTIN 4062406266356
Číslo výrobce 213000 30/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Poznámka:

PoužijteGARANT momentový šroubovák TQ č. 211750 vel. 2,8 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny