Bezodskokové kladivo 40 mm

Artiklové číslo: 212A.40
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212A.40
EAN / GTIN 3148511484708
Číslo výrobce 212A.40
L-číslo L60130 2450
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť ze skelných vláken
  • Ocelová střední část
  • Snadno vyměnitelné speciální nylonové nástavce
  • Tvrdost Shore D 74 ± 5
  • Ergonomická PVC rukojeť
  • Epoxidová černá.

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0,839