Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDPW 09T308 SR, pro frézy Feedking HPC, HB4225

Artiklové číslo: 212963 GGG
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    355,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    296,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 082 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDPW 09T308 SR
Rohový rádius 8 mm
Řezný materiál HB4225
Řezný materiál keramika
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,79 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212963 GGG
EAN / GTIN 4069515004947
Číslo výrobce 212963 GGG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
165
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty