Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLW 070308 TN, pro frézy FeedKing HPC, KU7710, Typ: GGG

Artiklové číslo: 212941 GGG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    655,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    546,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLW 070308 TN
Typ GGG
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál KU7710
Řezný materiál Keramika
Rádius pro programování u ap max 1,58 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,6 mm
Posuv fz na zub 0,36 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212941 GGG
EAN / GTIN 4045197720566
Číslo výrobce 212941 GGG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
600
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Upínací šroub č. 219810 utahujte při max. 1,5 Nm!
Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max