Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMT120516ZDSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4030

Artiklové číslo: 212890 ST1400
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    451,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    375,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 563 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT120516ZDSR
Typ ST400
Řezný materiál HB4030-1
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1,3 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 1,2 mm
Tloušťka destiček S 5.56 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212890 ST1400
EAN / GTIN 4069515014977
Číslo výrobce 212890 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
240
Ocel < 1400 N/mm
P
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku