Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4130, Typ: INOX

Artiklové číslo: 212879 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    407,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    339,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDSR
Typ INOX
Řezný materiál HB4130
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1,1 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Tloušťka destiček S 4.76 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212879 INOX
EAN / GTIN 4045197943149
Číslo výrobce 212879 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku