Fréza pro vysoké posuvy Power Q se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD.., ⌀ D / počet břitů Z: 42/3mm

Artiklové číslo: 212816 42/3
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Power Q
⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 26 mm
Celková délka Lcelk. 60 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 68 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 82 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,05 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 22,34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.120516
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212816 42/3
EAN / GTIN 4062406074821
Číslo výrobce 212816 42/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny