Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 20mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212670 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 491,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 243,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
541 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ALU
Řezný materiál HU7810
Řezný materiál HM
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,25 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,28 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,2 mm
Posuv fz v titanu > 850 N/mm2 0,25 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212670 ALU
EAN / GTIN 4045197712462
Číslo výrobce 212670 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.