{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CPHX 060210 ER | |
| Typ | ST1400 | |
| Řezný materiál | HB4015 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Délka Wiper axiální | 1 mm | |
| Délka Wiper radiální | 1,5 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
| Tloušťka destiček S | 2.38 mm | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Rohový rádius | 1 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 212554 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4062406099169 | |
| Číslo výrobce | 212554 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |