Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHX 0501 MOFN, pro rovinné/rohové frézy, HB7810, s diamantovým povlakem, pozitivní

Artiklové číslo: 212179 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 0501 MOFN
Typ ALU
Řezný materiál HB7810
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212179 ALU
EAN / GTIN 4069515015141
Číslo výrobce 212179 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty