Kopírovací a rovinná fréza indexovaná s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky RP..

Artiklové číslo: 212018 125/10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 10
Tvar stopky s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 113 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 238 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 248 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,44 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 109,94 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RPK.1204M0T
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 15 - 30 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212018 125/10
EAN / GTIN 4062406576691
Číslo výrobce 212018 125/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Poznámka:

ap max = 6,0 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty