6ti hranný úhlový klíč s kulovou hlavou a přídržným kroužkem

Artiklové číslo: 212.LR 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212.LR 4
EAN / GTIN 7610733015023
Číslo výrobce PB 212.LR 4
L-číslo L60060 1980

Popis

Popis:

  • Šroubovák dlouhý, s kulovou hlavou a pojistným kroužkem
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • vložený pružný kroužek na kulové hlavě, bezpečně drží šrouby na nástroji
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Metrický rozměr šroubu vnitřní šestihran: 4 mm
  • Pro kovové šrouby M: 5 mm
  • Pro stavěcí šrouby M: 8 mm
  • Délka úchopu uvnitř: 150 mm
  • Délka kolíku uvnitř: 22 mm
  • Profil: Pro vnitřní šrouby s šestihrannou hlavou

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku