Sekáč na dlaždice pro elektrické kladiva SDS plus, úhel 30°, 40 x 250 mm

Artiklové číslo: 212 25009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212 25009
EAN / GTIN 4049002016523
Číslo výrobce 212 25009
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Lze použít k odstraňování omítky a dlaždic
  • Díky zahnutému tvaru čepele dláta je možné pracovat šetrně a bez problémů.
  • univerzální použití
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • Čepel lze přebrousit
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 346g
  • Délka: 250 mm
  • Zásuvný konec: SDS plus
  • Průměr nádoby: 16 mm
  • Konec práce, šířka: 40 mm
  • Informace o výrobci: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku