Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, kleština 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.3025E365RLIKI1IM#01

Artiklové číslo: 211948
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211948
EAN / GTIN 4069739389943
Číslo výrobce 50.3025E365RLIKI1IM#01
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, VDI30, axiální montáž s posunutými osami, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.3025E365RLIKI1IM#01
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 24 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 80 mm
  • Funkční délka (WF): 80 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku