Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zanořovací fréza 90° se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 211870 42/4

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 4
Tvar stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Celková délka Lcelk. 43 mm
Upínací závit M M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDHW 10T310
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219831 (15IP, 3,8 Nm)
Druh produktu Zanořovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211870 42/4
Číslo výrobce 211870 42/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástroj s extrémně stabilní konstrukcí s částečně dvojitým sevřením vyměnitelné destičky pro zamezení vibrací.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty