VCGX 220516 FR, HU7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 211857 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    694,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    579,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGX 220516 FR
Typ ALU
Řezný materiál HU7810
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211857 ALU
EAN / GTIN 4045197700421
Číslo výrobce 211857 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1900
Hliník (krátké třísky)
N
1900
Al > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Jemnozrnná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Poznámka:

ap max = 7 mm pro hrubování s ae = 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku