• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací hlava TPC s děliči třísek 2×D, HB730, ⌀ D f8: 12mm

Artiklové číslo: 210343 12
Sleva
3 415,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D f8 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Počet břitů Z: 5
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
⌀ břitů D 12 mm
Řezný materiál HB730
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Počet břitů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operacích frézování 0,1×D
Strategie obrábění TPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 12 mm
Vhodné upínání GARANT TopCut
Délka hlavy l 31 mm
Délka břitu L2 24 mm
Celková délka L 36,1 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,24 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210343 12
EAN / GTIN 4045197721495
Číslo výrobce 210343 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Frézovací hlava, koncipovaná speciálně pro použití TPC.

Poznámka:

ae max = 0,1×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou maximální hodnoty.
Řezné hodnoty pro konvenční frézování naleznete v příručce obrábění č. 110020.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny