{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | TopCut | |
| ⌀ řezné hlavy D | 25 mm | |
| Řezný materiál | HB7730 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Typ | H | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operacích frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Velikost upínání | 24 mm | |
| Délka hlavy l | 32 mm | |
| Délka břitu L2 | 19 mm | |
| Rohový rádius | 2 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 55 HRC | 0,1 mm | |
| Tvar stopky | GARANT TopCut | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
| Katalogové číslo | 210265 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197607713 | |
| Číslo výrobce | 210265 25/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |