Bezpečnostní nůž SECUPLUS RIPPEX 210, 20 kusů

Artiklové číslo: 210001.13
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
Katalogové číslo 210001.13
EAN / GTIN 4002632804359
Číslo výrobce 210001.13
L-číslo L60170 954
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Štípací papír bez čepele – v jednotlivých vrstvách.
SECUPLUS RIPPEX 210 je ideální pro zpracování válcovaného zboží. Díky úzkému plastovému otřepu nahoře je schopen rozdělit jednotlivé vrstvy papíru z role. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné břity, jsou řezy vyloučeny. A smrštění materiálu je také omezené. Ergonomický systém SECUPLUS RIPPEX 210 lze nejen přesně vložit do požadované polohy. Také klouže po zemi, aniž by zanechaly stopy.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Bez čepele
    SECUPLUS RIPPEX 210 z plastu nepotřebuje čepel. Takže neexistuje žádná ostrá hrana, která by vás mohla zranit. Tato speciální ochrana výrazně zvyšuje vaši bezpečnost při práci.

  • Hrana nahoře je tvarována přesně stejným způsobem, jakým ji můžete použít k řezání vrstev papíru. Podmínka: Papír je pod napětím. Zakřivený nosní kotouč vás vydláždí do válečku.
  • Hladký povrch
    SECUPLUS RIPPEX 210 je zcela hladký a rovný na spodní straně. To znamená, že neztrácíte rychlost ve válci, ale můžete pohodlně klouzat – zatímco štípací práce se provádí dále.
  • Ergonomická rukojeť
    posuňte dělič papíru dopředu posunutím dopředu. Je velmi příjemné, že zadní část nástroje je zaoblená. Tím se zabrání tlakovým bodům a dalším stížnostem.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Speciální zabezpečení (SECUPLUS)
  • Bezpečnostní technologie II: Bez břitů
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hlavní řezné materiály: Opláchněte fólii a papírové pásy, svitky
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne