Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-06
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2100-06
EAN / GTIN 4000896011353
Číslo výrobce 2100-06
L-číslo L60140 316
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 6 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Délka l1: 96 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg