Šestihranné klíče do L

Artiklové číslo: 210.1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210.1,5
EAN / GTIN 7610733002795
Číslo výrobce PB 210.1,5
L-číslo L60060 100258

Popis

Popis:

  • Šroubovák s nástrčnou hlavou
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • chromovaný od velikosti 1,27 mm
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserově značený sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 50 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,5 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 14 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm
  • Til skruestik M: 3 mm