Špičatý sekáč SB pro elektrické kladiva SDS max, 600 mm

Artiklové číslo: 210 60001 SB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 210 60001 SB
EAN / GTIN 4049002016615
Číslo výrobce 210 60001 SB
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Použití pro běžné sekací a demoliční práce na betonu a tvrdých materiálech
  • cílený drtivý účinek
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • Čepel lze přebrousit
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • s držákem Euro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1100g
  • Délka: 600 mm
  • Zásuvný konec: SDS max
  • Průměr nádoby: 18 mm
  • Informace o výrobci: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky