Hřebíkovačka SDS max, 25 x 185 mm

Artiklové číslo: 210 18511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210 18511
EAN / GTIN 4049002029318
Číslo výrobce 210 18511
L-číslo L70060 102429
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro snadné zatloukání zemnicích tyčí, zemnicích kotev a zemnicích hřebů pro upevnění hromosvodů, trubek nebo vedení do betonu nebo kamene
  • vhodné pro použití v příklepových vrtačkách s upínáním SDS-max
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • optimální proces kalení zaručuje dlouhou životnost a stálou kvalitu

Charakteristika:

  • Hmotnost: 425g
  • Délka: 185 mm
  • Zásuvný konec: SDS max
  • Průměr nádoby: 18 mm
  • Konec práce, šířka: 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku