{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 0,5 mm | |
| Povlak | diamant | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,005 | |
| Počet zubů Z | 2 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 0,4 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 0,25 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 4 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 0,47 mm | |
| Celková délka L | 45 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu | 0,02 mm | |
| Korekční faktor ap kor | 0,8 | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
| Katalogové číslo | 209791 0,5X4 | |
| EAN / GTIN | 4045197919823 | |
| Číslo výrobce | 209791 0,5X4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |