Hostinský Plášť FOOD & CARE, Pánské, Antracit, Velikost S

Artiklové číslo: 20954-230-888 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 20954-230-888 S
EAN / GTIN 5711074860722
Číslo výrobce 20954-230-888 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro průmyslové praní do 60°C a sušení v tunelovém finišeru
  • Použití jmenných desek, jakož i HF čipu a UHF čipu je možné
  • výrobek splňuje principy HACCP a je schválen podle DIN 10524

Charakteristika:

  • Zapínání se skrytými lisovacími kolíky
  • Kovové patentky
  • Je možné použít jmenovky, RF čip a UHF čip
  • Barevné značení pro každou velikost
  • Vhodné pro průmyslové praní
  • Složení tkaniny: 50% bavlna / 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g /m²
  • TWill. Může se snížit až o 2 %.
  • Obvod hrudníku: 92 cm / 36 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524
  • HACCP

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění