• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza přímý řez, diamant, ⌀ h10 DC: 4mm

Artiklové číslo: 209525 4
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 8
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak diamant
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 8
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,08 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v GFK CFK 0,03 mm
Posuv fz pro frézování drážek v grafitu 0,03 mm
Barevný kroužek černá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209525 4
EAN / GTIN 4045197478269
Číslo výrobce 209525 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná geometrie s vícenásobným ozubením pro extrémně velký objem obrábění během jedné pracovní operace.
Přímý řez pro neutrální použití.