Digitální dutinoměr 30-50 mm ocel, 0.01 mm ocel, D=1 mm ocel kulový dotyk

Artiklové číslo: 209-938
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
Katalogové číslo 209-938
Číslo výrobce 209-938
L-číslo L40010 13979
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digitální měřič snímacím ramenem umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 30 - 50 mm
Hodnota kroku číslice: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Přesnost: 0,03 mm
Absolvování: 0,01
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2 baterie LR3 (AAA)

Vhodné produkty