{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,05 | |
| Počet zubů Z | 5 | |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,25×L2 při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Fazetkové frézování | dopředu a dozadu 45 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| L2 +0,5 | 4 mm | |
| L4 +0,5 | 31 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Tvar | zploštěný | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Druh produktu | Odjehlovače |
| Katalogové číslo | 208185 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406131388 | |
| Číslo výrobce | 208185 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |