{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 16 mm | |
| Délka břitu Lc | 8 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 851 | |
| Profil frézování | křížové břity | |
| Typ | NF | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
| Počet zubů Z | 6 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 12 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontálně | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Pro T-drážky DIN 650 | 8 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 7 mm | |
| Celková délka L | 62 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
| Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Drážkovací fréza |
| Katalogové číslo | 208034 16X8 | |
| Číslo výrobce | 208034 16X8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |